DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 ชั้นวางของ 4 ชั้นปรับระดับได้ 16 เกจ ขนาด 48 x 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ชั้นวางของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 16 |
จัดการ | การล็อก Chrome แบบคีย์ |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความจุชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 185.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600-2ส-95 | 16 | 2 | 18 " | 48 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿37,985 | ||
2601-3ส-95 | 16 | 3 | 18 " | 60 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿56,514 | ||
2602-4ส-95 | 16 | 4 | 18 " | 72 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿58,483 | RFQ
| |
2603-4ส-95 | 16 | 4 | 18 " | 84 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿62,069 | RFQ
| |
2503-2ส-95 | 16 | 2 | 24 " | 42 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿39,760 | ||
2501-4ส-95 | 16 | 4 | 24 " | 72 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿68,970 | RFQ
| |
2500-4ส-95 | 16 | 4 | 24 " | 84 " | 36 " | 700 ปอนด์ | ฿80,810 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.