DURHAM MANUFACTURING 3400-95 ตู้ตั้งโต๊ะเคลื่อนที่ ยาว 60 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เคลื่อนที่ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
ความลึกของตู้ประตู | 24 " |
ความสูงตู้ประตู | 30 " |
ความกว้างตู้ประตู | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 กรัม |
จัดการ | ผลัก |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 39.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
UPC | 714334010528 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 115.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนประตู | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | ฟีนอล | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | - | 1 | ฿34,172 | ||
2212a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 1 | 2 | ฿26,836 | ||
2211a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 4 | 1 | ฿37,325 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 1 | 1 | ฿33,950 | ||
2210a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 2 | - | 1 | ฿35,135 | ||
2213a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 2 | 2 | 1 | ฿44,266 | ||
2210A-32B-LU-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 2 | - | 1 | ฿37,858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.