DURHAM MANUFACTURING 3501M-BLP-30-95 ตู้เคลื่อนที่ 14 เกจ 30 ถัง เหลือง | AH6RKR 36EZ49

DURHAM MANUFACTURING 3501M-BLP-30-95 ตู้เคลื่อนที่ 14 เกจ 30 Bin สีเหลือง

รายการ: AH6RKR รุ่น: 3501M-BLP-30-95อ้างอิงข้าม: 36EZ49
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿111,501 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เคลื่อนที่
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
ถังสีสีเหลือง
ถังต่อตู้30
ถังขยะต่อประตู0
ประเภทตู้โทรศัพท์มือถือ
สีสีเทา
ประเภทประตูเปี่ยม
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
วัด14 กรัม
ประเภทล็อคคีย์
วัสดุเหล็ก
จำนวนตู้ชั้นวางของ0
จำนวนชั้นวางของประตู0
ความลึกโดยรวม24 "
ความสูงโดยรวม80 "
ความกว้างโดยรวม36 "
จำนวนถังขยะทั้งหมด30
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด0

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 200.7
ความสูงของเรือ (ซม.)61.6
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)205.74
รหัส HS9403200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดผนัง / ยืนคนเดียว: ยืนอยู่คนเดียว
  • จำนวนชั้นวางทั้งหมด: 0
  • ถังขยะขนาดใหญ่ H x W x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนถังขยะทั้งหมดถังสีประเภทประตูความกว้างเสร็จสิ้นวัดความยาวประเภทล็อคราคา
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 12 ถัง แดง | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512สีแดงเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿99,806
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 12 ถัง น้ำเงิน | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512สีน้ำเงินเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿99,806
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 12 ถัง เหลือง | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512สีเหลืองเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿99,806
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 30 ถัง แดง | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530สีแดงเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿104,278
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 30 ถัง น้ำเงิน | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530สีน้ำเงินเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿104,278
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 30 ถัง เหลือง | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530สีเหลืองเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿104,278
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 ตู้เคลื่อนที่ 16 เกจ 18 ถัง แดง | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518สีแดงเปี่ยม-ผงเคลือบผิว16 กรัม-คีย์฿124,077
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING 3501M-BLP-30-95 ตู้เคลื่อนที่ 14 เกจ 30 Bin สีเหลือง
฿111,501 / หน่วย