BUSSMANN เทอร์มินัลบล็อกคงที่
สไตล์ | รุ่น | เครื่องวัดสายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อ | คะแนนปัจจุบัน | ลวดเกจ Max | เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | Mfr. ชุด | สไตล์การติดตั้ง | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,200 | |
B | สกศ.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,471 | |
C | เคที3-อาร์อี | - | สกรู | - | - | - | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿269 | RFQ
|
D | BQQ41-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿95 | RFQ
|
E | เคดียู-วี | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿46,814 | |
F | KT3-A01 | - | สกรู | - | - | - | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿316 | |
G | EM292902-UL | 20 AWG ถึง 6 AWG | กรงสปริง | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | เมาท์ PCB | 10.16mm | ฿127 | |
H | KT3-WH | 22 AWG ถึง 8 AWG | สกรู | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿250 | |
I | EM220508 | 24 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | เมาท์ PCB | 5mm | ฿92 | |
J | EM322814 | 26 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | เมาท์ PCB | 5.08mm | ฿140 | |
J | EM322810 | 26 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | เมาท์ PCB | 5.08mm | ฿101 | |
F | KT302-WH | 32 AWG ถึง 8 AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿197 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม่านแสง
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- เครื่องขยายเสียง PA
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- อ่างล้างจาน
- คีม
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือไฟฟ้า
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เหล็กหล่อ
- WILKINS ตรวจสอบชุดซ่อม Backflow อีกครั้ง
- YG-1 TOOL COMPANY E5245 Series, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
- GPIMETERS ชุดที่อยู่อาศัย
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ลด Tees, Socket x Socket x SR Fipt SS Collar
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Corrosive Waste Drainage P429 ลดประเดิมสุขาภิบาลคู่ ทั้งหมด Hub
- SPEARS VALVES CPVC แคลมป์ออนอาน ซ็อกเก็ตสิ้นสุด เต้ารับเดี่ยว สีเทา FKM O-Ring
- K S PRECISION METALS แผ่นทองแดง
- WEATHERHEAD ข้อศอกชาย
- MILLER - WELDCRAFT ชุดอุปกรณ์เสริม TIG
- FANTECH PBL Series ตะแกรง