Bussmann Kt3-wh | แผงขั้วต่อแบบคงที่ ตัวยึดฐาน 40a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KT3-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ แบบติดตั้งที่ฐาน 40A, 600V | BC8TYM

BUSSMANN KT3-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบตายตัว, ฐานติดตั้ง, 40A, 600V

In Stock
รายการ: BC8TYM รุ่น: KT3-WH

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีขาว
วิธีการเชื่อมต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน40A
วิธีการติดตั้งฐานยึด
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
จำนวนตำแหน่ง3
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง9.91mm
ประเภทสินค้าแก้ไข Terminal Blocks
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องวัดสายไฟวิธีการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันลวดเกจ Maxเครื่องวัดลวดขั้นต่ำMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งขว้างราคา
BUSSMANN KT302-WH เทอร์มินอลบล็อคแบบคงที่, 40A, 600V, สีขาว | BC8YWW KT302-WH32 AWG ถึง 8 AWG-40A8 AWG32 AWG-แผงยึด9.91mm฿197
RFQ
BUSSMANN EM220508 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ 300V 8 ตำแหน่ง | BC9LLN EM22050824 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง10A12 AWG24 AWGEM2205เมาท์ PCB5mm฿92
BUSSMANN EM292902-UL เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่, 300V, 65A, 2 ตำแหน่ง | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG ถึง 6 AWGกรงสปริง65A6 AWG20 AWGEM2929เมาท์ PCB10.16mm฿127
BUSSMANN EM322810 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่, 300V, 16A, 10 ตำแหน่ง | BD2LLA EM32281026 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง16A12 AWG26 AWGEM3228เมาท์ PCB5.08mm฿101
BUSSMANN GSA75 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ | BD2TMX สกศ.75--------฿2,471
BUSSMANN EM322814 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่, 300V, 16A, 14 ตำแหน่ง | BD2TUU EM32281426 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง16A12 AWG26 AWGEM3228เมาท์ PCB5.08mm฿140
BUSSMANN KT3-RE เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ สีแดง | BD2VMB เคที3-อาร์อี-สกรู----แผงยึด9.91mm฿269
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KT3-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบตายตัว, ฐานติดตั้ง, 40A, 600V
฿250 / หน่วย