บัสมันน์ Em292902-ul | เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ 300v, 65a, 2 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN EM292902-UL เทอร์มินัลบล็อกถาวร, 300V, 65A, 2 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BC9ZQP รุ่น: EM292902-UL
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
฿127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
วิธีการเชื่อมต่อกรงสปริง
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน65A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
Mfr. ชุดEM2929
สไตล์การติดตั้งเมาท์ PCB
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง10.16mm
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าแก้ไข Terminal Blocks
ประเภทการสิ้นสุดผ่านรู
แรงดันไฟฟ้า300V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300V
เครื่องวัดสายไฟ20 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ20 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • EM2929 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องวัดสายไฟวิธีการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันลวดเกจ Maxเครื่องวัดลวดขั้นต่ำMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งขว้างราคา
BUSSMANN KT3-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ แบบติดตั้งที่ฐาน 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG ถึง 8 AWGสกรู40A8 AWG22 AWG-แผงยึด9.91mm฿250
BUSSMANN KT302-WH เทอร์มินอลบล็อคแบบคงที่, 40A, 600V, สีขาว | BC8YWW KT302-WH32 AWG ถึง 8 AWG-40A8 AWG32 AWG-แผงยึด9.91mm฿197
RFQ
BUSSMANN EM220508 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ 300V 8 ตำแหน่ง | BC9LLN EM22050824 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง10A12 AWG24 AWGEM2205เมาท์ PCB5mm฿92
BUSSMANN EM322810 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่, 300V, 16A, 10 ตำแหน่ง | BD2LLA EM32281026 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง16A12 AWG26 AWGEM3228เมาท์ PCB5.08mm฿101
BUSSMANN GSA75 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ | BD2TMX สกศ.75--------฿2,471
BUSSMANN EM322814 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่, 300V, 16A, 14 ตำแหน่ง | BD2TUU EM32281426 AWG ถึง 12 AWGกรงสปริง16A12 AWG26 AWGEM3228เมาท์ PCB5.08mm฿140
BUSSMANN KT3-RE เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่ สีแดง | BD2VMB เคที3-อาร์อี-สกรู----แผงยึด9.91mm฿269
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN EM292902-UL เทอร์มินัลบล็อกถาวร, 300V, 65A, 2 ตำแหน่ง
฿127 / หน่วย