BUSSMANN KT302-WH เทอร์มินัลบล็อกถาวร, 40A, 600V, สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
คะแนนปัจจุบัน | 40A |
มุมในการติดตั้ง | ขวา |
สไตล์การติดตั้ง | แผงยึด |
จำนวนตำแหน่ง | 2 |
ขว้าง | 9.91mm |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
เครื่องวัดสายไฟ | 32 AWG ถึง 8 AWG |
ลวดเกจ Max | 8 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 32 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เครื่องวัดสายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อ | คะแนนปัจจุบัน | ลวดเกจ Max | เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | Mfr. ชุด | สไตล์การติดตั้ง | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22 AWG ถึง 8 AWG | สกรู | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿250 | ||
EM220508 | 24 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | เมาท์ PCB | 5mm | ฿92 | ||
EM292902-UL | 20 AWG ถึง 6 AWG | กรงสปริง | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | เมาท์ PCB | 10.16mm | ฿127 | ||
EM322810 | 26 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | เมาท์ PCB | 5.08mm | ฿101 | ||
สกศ.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,471 | ||
EM322814 | 26 AWG ถึง 12 AWG | กรงสปริง | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | เมาท์ PCB | 5.08mm | ฿140 | ||
เคที3-อาร์อี | - | สกรู | - | - | - | - | แผงยึด | 9.91mm | ฿269 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.