DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-30B-1795 ตู้ระบายอากาศ 14 เกจ 30 Bin ลึก 18 นิ้ว สีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของที่มีอากาศถ่ายเท |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีแดง |
ถังต่อตู้ | 30 |
ถังขยะต่อประตู | 0 |
ประเภทตู้ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | มุมมองที่ชัดเจน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 กรัม |
ประเภทล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 0 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 30 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ถังสี | ประเภทประตู | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | วิ๊ว | 60 " | 36 " | 900 ปอนด์ | - | 14 | ฿68,444 | RFQ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 36 " | 1900 ปอนด์ | - | 12 | ฿91,161 | RFQ
| |
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 48 " | 1200 ปอนด์ | - | 12 | ฿119,743 | RFQ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 60 " | 1025 ปอนด์ | - | 12 | ฿156,717 | RFQ
| |
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-1795 | 18 " | สีแดง | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿88,981 | RFQ
| |
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-5295 | 18 " | สีน้ำเงิน | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿88,981 | RFQ
| |
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-95 | 18 " | สีเหลือง | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿88,981 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.