Durham Manufacturing Eptplu24365pu95 | รถยกพื้นแบบเจาะรู ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 X 36 นิ้ว สีเทา | Raptor Supplies ประเทศไทย
DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24365PU95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว สีเทา | สีเทา | DURHAM MANUFACTURING CF6KKJ

DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24365PU95 รถยกพื้นสูงมีพื้นเจาะรู ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว สีเทา

In Stock
รายการ: CF6KKJ รุ่น: EPTPLU24365PU95

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿14,695 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถบรรทุกแพลตฟอร์ม
ลอมใช่
สีสีเทา
เสร็จสิ้นสีพื้นผิว
ความสูง36.38 "
ความยาว39.63 "
ความจุโหลดปอนด์ 1400
วัสดุเหล็ก
จำนวนเกจ12
ความกว้าง24.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 55.8
รหัส HS8716805010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
DURHAM MANUFACTURING EPTP24365PU95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าเจาะรู ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว | ซีเอฟ6เคเคเอ EPTP24365PU95สีเทา34.875 "39.63 "ปอนด์ 140024.38 "฿14,695
DURHAM MANUFACTURING EPTP24366MR95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 2000 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว | CF6KKB EPTP24366MR95สีเทา36.25 "39.63 "ปอนด์ 200024.38 "฿20,658
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN83T รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 1000 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว | CF6KKC EPTP24368PN83Tสีเขียว38.5 "39.63 "ปอนด์ 100024.38 "฿25,983
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าเจาะรู ความจุ 1200 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว | CF6KKD EPTP24368PN95สีเทา38.5 "39.63 "ปอนด์ 100024.38 "฿24,917
DURHAM MANUFACTURING EPTP24485PU95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว | ซีเอฟ6เคเค EPTP24485PU95สีเทา34.875 "51.625 "ปอนด์ 140024.38 "฿17,104
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN83T รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 1000 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว | CF6KKF EPTP24488PN83Tสีเขียว38.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿27,764
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN95 รถยกยกพื้น ดาดฟ้าพรุน ความจุ 1200 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว | CF6KKG EPTP24488PN95สีเทา38.5 "51.625 "ปอนด์ 100024.38 "฿26,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING EPTPLU24365PU95 รถยกพื้นสูงมีพื้นเจาะรู ความจุ 1400 ปอนด์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว สีเทา
฿14,695 / หน่วย