DURHAM MANUFACTURING FS-SH-2930 ชั้นวางของเสริม ขนาด 30-11/16 x 29 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
ลอม | ใช่ |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 1.4375 " |
ความยาว | 30.75 " |
ความจุโหลด | £ 160 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 16 |
UPC | 714334060059 |
ความกว้าง | 29.1875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16 |
รหัส HS | 9403999500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอส-SH-1413 | 1.4375 " | 13.75 " | ปอนด์ 8 | 13.625 " | ฿1,440 | |
เอฟเอส-SH-1419 | 1.5 " | 19.75 " | £ 64 | 13.625 " | ฿1,560 | |
เอฟเอส-SH-1439 | 1.5 " | 39.63 " | £ 96 | 13.4375 " | ฿2,073 | |
เอฟเอส-SH-2939 | 1.4375 " | 39.75 " | £ 240 | 29.1875 " | ฿4,055 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.