DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 ตู้ 12 เกจ ขนาด 36 x 78 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะรัฐมนตรี |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีเหลือง |
ถังต่อตู้ | 96 |
ถังขยะต่อประตู | 48 |
ความจุชั้นวางของตู้ | 1900 ปอนด์ |
ประเภทตู้ | ถังขยะ / ชั้นวางของ |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | ประตูบานเลื่อน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 กรัม |
ประเภทล็อค | Pad ที่จับล็อคได้ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 4 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 96 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
UPC | 714334006477 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 205.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล็อค | ถังสี | สี | ระบบล็อค | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | เหล็กสแตนเลส | 4 | 24 " | 72 " | ฿80,565 | RFQ
| |
611-95 | - | - | สีเทา | บานพับล็อค | เหล็ก | 9 | - | - | ฿17,681 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 18 " | 72 " | ฿75,009 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 72 " | ฿110,967 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 72 " | ฿116,201 | RFQ
| |
เจซี-137-3S-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 78 " | ฿112,949 | ||
จค-171-95 | - | - | สีเทา | - | เหล็กสแตนเลส | - | 24 " | 78 " | ฿123,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.