DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของ HDC36-DC12TB4S95, 12 Bin
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ชั้นวางของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีเหลือง |
ถังต่อตู้ | 12 |
ถังขยะต่อประตู | 6 |
ความจุชั้นวางของตู้ | 1900 ปอนด์ |
ประเภทตู้ | ถังขยะ / ชั้นวางของ |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | ล้างแข็ง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ประเภทล็อค | Pad ที่จับล็อคได้ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 4 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 35.5 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 12 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
UPC | 714334022408 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 235.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | สี | ประเภทประตู | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | เสร็จสิ้น | วัด | ประเภทล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500-95 | 84 " | - | Standard | 36 " | - | ผงเคลือบผิว | 14 | - | ฿80,199 | ||
พ.ศ. 3702-16-3S-95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 36 " | 16 | ผงเคลือบผิว | 14 | ที่จับที่ล็อคได้ | ฿93,108 | ||
HDC48-134-3S95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 48 " | 134 | ผงเคลือบผิว | 12 | Pad ที่จับล็อคได้ | ฿148,423 | ||
HDC48-144-4S95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 48 " | 144 | ผงเคลือบผิว | 12 | Pad ที่จับล็อคได้ | ฿141,511 | ||
HDC36-108-3S95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 36 " | 108 | ผงเคลือบผิว | 12 | Pad ที่จับล็อคได้ | ฿138,080 | ||
HDC36-24DC24TB2S95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 36 " | 24 | ผงเคลือบผิว | 12 | Pad ที่จับล็อคได้ | ฿133,627 | ||
HDC36-DC24TB4S95 | 78 " | สีเทา | ล้างแข็ง | 36 " | 24 | ผงเคลือบผิว | 12 | Pad ที่จับล็อคได้ | ฿141,532 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.