DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 ตู้ Pegboard แบบประกอบ ขนาด 30 x 60 x 78 นิ้ว สีเทา | CD2HYB 410Y48

DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 ตู้ Pegboard ประกอบ ขนาด 30 x 60 x 78 นิ้ว สีเทา

In Stock
รายการ: CD2HYB รุ่น: HDCP306078-3S95ข้ามอ้างอิง: 410Y48

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿166,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้ Pegboard
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
สีของตู้สีเทา
ความลึกของตู้30 "
ตู้สูง78 "
วัสดุคณะรัฐมนตรีเหล็ก
ความกว้างของตู้60 "
ประเภทประตูStandard
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
วัด12
สไตล์การจัดการการแกว่ง
ช่วงความสูงเต็มความสูง
กลไกการล็อคกุญแจกลอน
จำนวนตู้ชั้นวางของ3
จำนวนประตู2
จำนวนลิ้นชัก0
ความจุชั้นวาง1000 ปอนด์
คะแนนความแข็งแรงการ Heavy Duty
สไตล์การเก็บเข้าลิ้นชัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 283.5
รหัส HS9403200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชั้นวางความกว้างของตู้ประเภทประตูความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุชั้นวางสไตล์เสร็จสิ้นราคา
DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95 ตู้ Pegboard ชั้นวางปรับได้ 4 ชั้น 12 Gauge ขนาด 36 x 78 นิ้ว | AC6JRF 34A975 HDCP243678-4S954-pegboard78 "36 "1900 ปอนด์-ผงเคลือบผิว฿91,822
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 ตู้เส้นใยไม้อัด 4 ชั้น ปรับได้ 12 เกจ ขนาด 48 x 78 นิ้ว | AC6JRG 34A976 HDCP244878-4S954-pegboard78 "48 "1200 ปอนด์-ผงเคลือบผิว฿130,408
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP246078-4S95 ตู้ Pegboard ชั้นวางปรับได้ 4 ชั้น 12 Gauge ขนาด 60 x 78 นิ้ว | AC6JRH 34A977 HDCP246078-4S954-pegboard78 "60 "1650 ปอนด์-ผงเคลือบผิว฿139,978
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-PB-2S-95 ตู้ไม้อัดไม้อัด ชั้นวาง 2 ชั้น กว้าง 48 นิ้ว สูง 72 นิ้ว | AD2FND 3NYP2 EMDC-482472-PB-2S-952-สไตล์ฟลัช72 "48 "700 ปอนด์-เคลือบผง฿72,786
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-2S95 ตู้ไม้เพ็กบอร์ด ชั้นปรับได้ 2 ชั้น ประกอบ สีเทา ขนาด 24 x 48 x 78 นิ้ว | CD2HXY 410Y43 HDCP244878-2S95-48 "Standard --1000 ปอนด์การเก็บเข้าลิ้นชักผงเคลือบผิว฿120,728
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 ตู้ไม้อัด Pegboard ประกอบ ขนาด 24 x 48 x 78 นิ้ว สีเทา | CD2HXZ 410Y44 HDCP244878-3S95-48 "Standard --1000 ปอนด์การเก็บเข้าลิ้นชักผงเคลือบผิว฿126,305
DURHAM MANUFACTURING HDCP304878-2S95 ตู้ Pegboard ประกอบ ขนาด 30 x 48 x 78 นิ้ว สีเทา | CD2HYA 410Y47 HDCP304878-2S95-48 "Standard --1000 ปอนด์การเก็บเข้าลิ้นชักผงเคลือบผิว฿128,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 ตู้ Pegboard ประกอบ ขนาด 30 x 60 x 78 นิ้ว สีเทา
฿166,605 / หน่วย