DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S1795 ตู้ระบายอากาศ 12 เกจ 6 ถังขยะ สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของที่มีอากาศถ่ายเท |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ถังสี | สีแดง |
ถังต่อตู้ | 6 |
ถังขยะต่อประตู | 0 |
ความจุชั้นวางของตู้ | 1900 ปอนด์ |
ประเภทตู้ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
สี | สีเทา |
ประเภทประตู | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 กรัม |
ประเภทล็อค | กุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 3 |
จำนวนชั้นวางของประตู | 0 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 6 |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
UPC | 714334020992 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ถังสี | ประเภทประตู | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | วิ๊ว | 60 " | 36 " | 900 ปอนด์ | - | 14 | ฿66,729 | RFQ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 36 " | 1900 ปอนด์ | - | 12 | ฿83,314 | ||
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 48 " | 1200 ปอนด์ | - | 12 | ฿111,408 | ||
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 78 " | 60 " | 1025 ปอนด์ | - | 12 | ฿134,526 | ||
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-1795 | 18 " | สีแดง | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿81,966 | ||
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-5295 | 18 " | สีน้ำเงิน | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿81,966 | ||
อีเอ็มดีซี-361872-18B-2S-95 | 18 " | สีเหลือง | มุมมองที่ชัดเจน | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 กรัม | ฿81,966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.