DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PU ชั้นวางอ่าง 12 Bin ขนาด 36-3/4 x 26 x 73-3/4 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางอ่าง |
ลอม | ใช่ |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
ความสูง | 73.75 " |
ความยาว | 26 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนเกจ | 16 |
ความกว้าง | 36.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 187.33 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBR-183042-3-5PU | มันเงา | 42 " | 26 " | ปอนด์ 300 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18.75 " | ฿26,554 | ||
STBR-303642-6-5PU | มันเงา | 42 " | 26 " | ปอนด์ 600 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36.75 " | ฿46,582 | ||
TBR-183042-3-5PO-95 | สีพื้นผิว | 42 " | 26 " | ปอนด์ 300 | เหล็ก | 18.75 " | ฿29,363 | ||
TBR-183072-6-5PO-95 | สีพื้นผิว | 73.75 " | 26 " | ปอนด์ 600 | เหล็ก | 18.75 " | ฿50,912 | ||
TBR-187847-12B-5PU-95 | สีพื้นผิว | 47.38 " | 77.3125 " | ปอนด์ 1800 | เหล็ก | 18.75 " | ฿88,710 | ||
TBR-303672-12-5PO-95 | สีพื้นผิว | 73.75 " | 26 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 36.8125 " | ฿77,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.