DURHAM MANUFACTURING WBF-36120-95 โต๊ะพับขาสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 36 x 120 นิ้ว | AD8ZTC 4NUR6

DURHAM MANUFACTURING WBF-36120-95 โต๊ะวางขาพับได้ สูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 36 x 120 นิ้ว

รายการ: AD8ZTC รุ่น: WBF-36120-95อ้างอิงข้าม: 4NUR6
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿56,739 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโต๊ะพับขา
สีสีเทา
ความลึก36 "
ประเภทขอบ1/2 "รัศมี
ความสูง28 ถึง 42 "
ประเภทขาปรับความสูงได้ตรง
โหลดคะแนน2000 ปอนด์
วัสดุ14 กรัม เหล็ก
ความหนาสูงสุด14 กรัม
ความกว้าง120 "
วัสดุพื้นผิวงาน14 กรัม เหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 99.9
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)304.8
รหัส HS9403200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นผิวงานความลึกประเภทขอบความสูงความยาววัสดุความหนาสูงสุดความกว้างราคา
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 โต๊ะพับขาสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 72 x 36 นิ้ว | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 กรัม เหล็ก36 "1/2 "รัศมี28 ถึง 42 "-14 กรัม เหล็ก14 กรัม72 "฿37,557
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 โต๊ะพับขาสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 96 x 36 นิ้ว | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 กรัม เหล็ก36 "1/2 "รัศมี28 ถึง 42 "-14 กรัม เหล็ก14 กรัม96 "฿41,815
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 โต๊ะพับขาสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 72 x 30 นิ้ว | เอบีทูวีซ 2PB1 WBF-3072-9514 กรัม เหล็ก30 "1/2 "รัศมี28 ถึง 42 "-14 กรัม เหล็ก14 กรัม72 "฿38,828
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 โต๊ะพับขาสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 96 x 30 นิ้ว | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 กรัม เหล็ก30 "1/2 "รัศมี28 ถึง 42 "-14 กรัม เหล็ก14 กรัม96 "฿44,756
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 โต๊ะทำงานขาพับได้ ความสูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 120 x 48 นิ้ว | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 กรัม เหล็ก48 "1/2 "รัศมี28 ถึง 42 "-14 กรัม เหล็ก14 กรัม120 "฿62,512
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 โต๊ะโต๊ะพับ ขาท็อปกระจกนิรภัย ขนาด 72 x 36 นิ้ว | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Hardboard นิรภัยบนเหล็ก36 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า42.3125 "-เหล็ก5 / 16 "36.25 "฿47,123
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 โต๊ะโต๊ะพับ ขาท็อปกระจกนิรภัย ขนาด 96 x 36 นิ้ว | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Hardboard นิรภัยบนเหล็ก36 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า42.3125 "-เหล็ก5 / 16 "36.25 "฿55,170
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURHAM MANUFACTURING WBF-36120-95 โต๊ะวางขาพับได้ สูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 36 x 120 นิ้ว
฿56,739 / หน่วย