DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 โต๊ะวางขาพับได้ สูง 28 ถึง 42 นิ้ว ขนาด 72 x 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะพับขา |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | 1/2 "รัศมี |
ความสูง | 28 ถึง 42 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
โหลดคะแนน | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 14 กรัม |
UPC | 714334072977 |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 14 กรัม เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBF-3672-95 | 14 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 28 ถึง 42 " | - | 14 กรัม เหล็ก | 14 กรัม | 72 " | ฿41,550 | RFQ
|
WBF-3696-95 | 14 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 28 ถึง 42 " | - | 14 กรัม เหล็ก | 14 กรัม | 96 " | ฿44,995 | RFQ
|
WBF-3096-95 | 14 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 28 ถึง 42 " | - | 14 กรัม เหล็ก | 14 กรัม | 96 " | ฿47,180 | RFQ
|
WBF-48120-95 | 14 กรัม เหล็ก | 48 " | 1/2 "รัศมี | 28 ถึง 42 " | - | 14 กรัม เหล็ก | 14 กรัม | 120 " | ฿78,523 | |
WBF-TH3672-95 | Hardboard นิรภัยบนเหล็ก | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 42.3125 " | - | เหล็ก | 5 / 16 " | 36.25 " | ฿55,138 | RFQ
|
WBF-TH3696-95 | Hardboard นิรภัยบนเหล็ก | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 42.3125 " | - | เหล็ก | 5 / 16 " | 36.25 " | ฿58,847 | RFQ
|
WBF-3060-95 | 14 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 28 ถึง 42 " | - | 14 กรัม เหล็ก | 14 กรัม | 60 " | ฿40,036 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.