Dwyer Instruments Btlr3405d | 1uzh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTLR3405D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 250 องศา F | AB3RJQ 1UZH9

DWYER INSTRUMENTS BTLR3405D Dial Thermometer, Side Reading, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 ถึง 250 องศา F

In Stock
รายการ: AB3RJQ รุ่น: BTLR3405Dข้ามอ้างอิง: 1UZH9
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
฿6,019 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดอ่านด้านข้าง
ความถูกต้อง-/+ 1%
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านขวา
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด3"
เกรดเกรด 304
วัสดุเลนส์กระจก
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว4"
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 250 องศา F
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541ด้านซ้าย2 1 / 2 "-40 องศา ถึง 160 องศา NS฿4,815
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101ด้านซ้าย2 1 / 2 "0 องศา ถึง 200 องศา F฿5,630
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 240 องศา F | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551ด้านซ้าย2 1 / 2 "0 องศา ถึง 240 องศา F฿4,716
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 400 องศา F | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121ด้านซ้าย2 1 / 2 "50 องศา ถึง 400 องศา F฿4,291
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านค่าด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 500 องศา F | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571ด้านซ้าย2 1 / 2 "50 องศา ถึง 500 องศา F฿5,630
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 250 องศา F | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255Dด้านซ้าย2 1 / 2 "0 องศา ถึง 250 องศา F฿4,826
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน อ่านค่าด้านข้าง โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041ด้านซ้าย4"-40 องศา ถึง 160 องศา NS฿5,870

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTLR3405D Dial Thermometer, Side Reading, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, 0 ถึง 250 องศา F
฿6,019 / หน่วย