DWYER INSTRUMENTS DH3-017 Digital Panel Meter, 5 ถึง 0 ถึง 5 Inch WC Input Range
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์แผงดิจิตอล |
ความถูกต้อง | -/+ 0.5% |
ความยาวของสาย | 18 " |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การบีบอัดที่เหมาะสม |
ความลึก | 3 1 / 8 " |
แสดงตัวเลข | ตัวเลข 4 |
ความสูงของการแสดงผล | 2 / 5 " |
ช่วงการแสดงผล | 9999 |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ระดับไฟฟ้า | 1A @ 30V เอซี/ดีซี |
พอดี | 4 3/4" ตัดกลม |
การวางแนว | แนวตั้ง |
ประเภทการติดตั้ง | แหวนด้านหน้า |
จำนวนพิน | 15 |
เอาท์พุต | 4 ถึง 20 mA |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 4 ถึง 20 mA |
พลังงานที่จำเป็น | 12 ถึง 28V DC, 12 ถึง 28V AC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 0 ถึง 5" wc |
รีเลย์ | 2 สพป |
เวลาตอบสนอง | 250 มิลลิวินาที |
ขนาด | 4 3/4 "x 2 21/32" |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศา ถึง 140 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | วัดความแรงบีบคั้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 9032896050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.