DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2D-LCD เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | NIST |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สกรูเทอร์มินัล |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
อุณหภูมิช่องว่าง ความแม่นยำของเซนเซอร์ | -/+ 0.9 องศา F @ 77 องศา เอฟ |
อุณหภูมิช่องว่าง ช่วงเซนเซอร์ | -20 องศา ถึง 140 องศา NS |
ความแม่นยำของความชื้น | -/+ 2% |
hysteresis | -/+ 1% |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 0 ถึง 10V DC |
พลังงานที่จำเป็น | 15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC |
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | 0 เพื่อ 100% RH |
การทำซ้ำ | -/+ 0.1% โดยทั่วไป |
เวลาตอบสนอง | วินาที 15 |
เซ็นเซอร์ RH | ความจุโพลิเมอร์ |
RTD อุณหภูมิ ความแม่นยำของเซนเซอร์ | -/+ 0.54 องศา F @ 32 องศา เอฟ |
RTD อุณหภูมิ ช่วงเซนเซอร์ | -40 องศา ถึง 140 องศา NS |
ชนิดเซนเซอร์ | RTD หรือ Thermistor |
อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ ความแม่นยำของเซนเซอร์ | -/+ 0.36 องศา F @ 77 องศา เอฟ |
อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ ช่วงเซนเซอร์ | -40 องศา ถึง 140 องศา NS |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 9025801000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ชิ้น | พลังงานที่จำเป็น | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W 10 | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น | 10 ถึง 35V DC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W 11 | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ | 10 ถึง 35V DC | -/+ 0.9 องศา F @ 72 องศา เอฟ | -20 องศา ถึง 140 องศา NS | - | RFQ
|
RHP-2W 20 | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น | 15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W 22 | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ | 15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC | -/+ 0.9 องศา F @ 72 องศา เอฟ | -20 องศา ถึง 140 องศา NS | - | RFQ
|
อาร์เอชพี-2W1B | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ | 10 ถึง 35V DC | -/+ 0.4 องศา F @ 77 องศา เอฟ | -40 องศา ถึง 140 องศา NS | - | RFQ
|
อาร์เอชพี-2W1D | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ | 10 ถึง 35V DC | -/+ 0.54 องศา F @ 32 องศา เอฟ | -40 องศา ถึง 140 องศา NS | - | RFQ
|
อาร์เอชพี-2W1E | เทอร์มินัลบอร์ด | เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ | 10 ถึง 35V DC | -/+ 0.54 องศา F @ 32 องศา เอฟ | -40 องศา ถึง 140 องศา NS | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.