DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S ชุดยกไฮดรอลิก 4 เสาไฟฟ้า 1000 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก |
ระยะการปรับ | 6" |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
โหลดคะแนน | 1000 ปอนด์ |
มอเตอร์ HP | 1/9 |
มอเตอร์ Hz | 50/60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ประเภทการติดตั้ง | พอดีกับ Retro |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ขนาดสกรู | 1/4 "20 |
ลากเส้น | 6" |
ความยาวท่อ | 96 "-96" -60 "-60" |
ชนิดภาพเขียน | Workbench อุปกรณ์เสริม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระยะการปรับ | โหลดคะแนน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-ส | 6" | 1000 ปอนด์ | 6" | ฿41,197 | |
4M-D1A-08-ส | 8" | 1000 ปอนด์ | 8" | ฿44,228 | |
4M-D1A-10-ส | 10 " | 1000 ปอนด์ | 10 " | ฿44,333 | |
4M-D1A-12-ส | 12 " | 1000 ปอนด์ | 12 " | ฿44,752 | |
4M-D1A-16-ส | 16 " | 1000 ปอนด์ | 16 " | ฿47,156 | |
4E-D1A-08-ส | 8" | 1000 ปอนด์ | 8" | ฿60,227 | |
4E-D1A-10-ส | 10 " | 1000 ปอนด์ | 10 " | ฿61,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.