Dynabrade 13515 | เครื่องอัดลม 3400 Rpm ความยาว 18-3/4 นิ้ว | 25h817 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 13515 Air Finishing Tool 3400 Rpm 18-3 / 4 Inch Length | AB8FKX 25H817

DYNABRADE 13515 เครื่องมือตกแต่งอากาศ 3400 รอบต่อนาที ความยาว 18-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FKX รุ่น: 13515ข้ามอ้างอิง: 25H817
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
฿77,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตกแต่งอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10.75
CFM @ โหลดเต็ม43
หน้าที่หนัก
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3400
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP1
ล็อคใช่
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5/8 หรือ 1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)48.9
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5 / 8 Inch Length | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "฿53,173
DYNABRADE 13204 Air Finishing Tool 14-5 / 8 Inch Length 3400 Rpm | AB8FKQ 25H811 132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"฿51,365
DYNABRADE 13220 Air Finishing Tool 3400 Rpm 14-5 / 8 Inch Length | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"฿66,429
DYNABRADE 13400 Air Finishing Tool 3400 Rpm 13-1 / 2 Inch Length | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "฿79,989

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 13515 เครื่องมือตกแต่งอากาศ 3400 รอบต่อนาที ความยาว 18-3/4 นิ้ว
฿77,946 / หน่วย