Dynabrade 49410 | เครื่องขัดกระดาษทรายลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp 2 นิ้ว | 25h854 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 49410 เครื่องขัดกระดาษทรายอุตสาหกรรม 0.4 Hp 2 นิ้ว | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FMM รุ่น: 49410ข้ามอ้างอิง: 25H854
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
฿62,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ดิสก์แซนเดอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.5
CFM @ โหลดเต็ม26
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.375 "
แบบแผ่นหน้าพลาสติกสำหรับแผ่น PSA
ขนาดแผ่น2"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน1/4 "-28 F
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์เค้นCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อราคา
DYNABRADE 48500 เครื่องขัดกระดาษทรายอุตสาหกรรม 0.4 Hp 2 นิ้ว | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75คันโยก23ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,0000.41 / 4 "฿27,460
DYNABRADE 50320 เครื่องขัดกระดาษทรายอุตสาหกรรม 0.7 Hp | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "ถึง 5"1 / 4 "NPT7.5ทริกเกอร์30ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 80000.73 / 8 "฿41,957
DYNABRADE 52635 เครื่องขัดดิสก์แบบอากาศ 12k รอบต่อนาที 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75คันโยก43.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0001.33 / 8 "฿40,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 นิ้ว
฿62,293 / หน่วย