Dynabrade 50302 | เครื่องเจียร์ลม 12000 Rpm ความยาว 11-3/4 นิ้ว | 25h858 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 50302 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 11-3 / 4 นิ้ว | AB8FMR 25H858

DYNABRADE 50302 เครื่องบดอากาศ 12000 รอบต่อนาที ความยาว 11-3 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FMR รุ่น: 50302ข้ามอ้างอิง: 25H858
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
฿64,870 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบดอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10
CFM @ โหลดเต็ม40
หน้าที่หนัก
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
ประเภทเครื่องบดพิมพ์ฮิต
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP1
ล็อคใช่
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน3 / 8 "-24
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.91
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้ออากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มไอเสียHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 50303 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 8 นิ้ว | AB8FMT 25H859 503034 1/2 ถึง 5 "1 / 2 "NPT9.538ด้าน1.21 / 2 "8"฿59,475
DYNABRADE 52706 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 7-1 / 2 นิ้ว | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523ด้านหลัง0.41 / 4 "7.5 "฿45,745
DYNABRADE 52715 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 7-3 / 4 นิ้ว | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538ด้านหลัง13 / 8 "7.75 "฿29,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 50302 เครื่องบดอากาศ 12000 รอบต่อนาที ความยาว 11-3 / 4 นิ้ว
฿64,870 / หน่วย