Dynabrade 50303 | เครื่องเจียร์ลม 12000 รอบต่อนาที ยาว 8 นิ้ว | 25h859 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 50303 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 8 นิ้ว | AB8FMT 25H859

DYNABRADE 50303 เครื่องบดอากาศ 12000 รอบต่อนาที ความยาว 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FMT รุ่น: 50303ข้ามอ้างอิง: 25H859
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
฿59,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบดอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 2 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์9.5
CFM @ โหลดเต็ม38
หน้าที่หนัก
ไอเสียด้าน
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
ประเภทเครื่องบดพิมพ์ฮิต
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP1.2
ล็อคใช่
นาที. ขนาดท่อ1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4 1/2 ถึง 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้ออากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มไอเสียHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 50302 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 11-3 / 4 นิ้ว | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040ด้านหลัง13 / 8 "11.75 "฿64,870
DYNABRADE 52706 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 7-1 / 2 นิ้ว | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523ด้านหลัง0.41 / 4 "7.5 "฿45,745
DYNABRADE 52715 เครื่องเจียรลม 12000 รอบต่อนาทีความยาว 7-3 / 4 นิ้ว | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538ด้านหลัง13 / 8 "7.75 "฿29,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 50303 เครื่องบดอากาศ 12000 รอบต่อนาที ความยาว 8 นิ้ว
฿59,475 / หน่วย