Dynabrade 50321 | เครื่องขัดกระดาษทรายลมอุตสาหกรรม 0.7 Hp 4-1/2 In | 13f679 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 50321 เครื่องขัดกระดาษทรายอุตสาหกรรม 0.7 Hp 4-1/2 นิ้ว | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AA4VKB รุ่น: 50321อ้างไขว้: 13F679
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
฿43,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ดิสก์แซนเดอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8
CFM @ โหลดเต็ม32
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000
จัดการวัสดุยาง
วัสดุที่ใช้ผลิตยาง
HP0.7
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.625 "
แบบแผ่นหน้าประกอบโลหะ
ขนาดแผ่น4.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8460908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องขัดดิสก์แบบลม Dynabrade 50321 เหมาะสำหรับการเจียรและปรับพื้นผิวของวัสดุแข็งให้เรียบ เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ประกอบด้วยชุดประกอบแผ่นขัดเพื่อการติดตั้ง/การถอดแผ่นขัดที่มีรูตรงกลางแบบเจาะรูได้ง่าย
  • มีมอเตอร์ขนาด 0.7 แรงม้าที่สมดุลอย่างเที่ยงตรงเพื่อมอบการหมุนที่รวดเร็วด้วยความเร็วสูงถึง 11000 รอบต่อนาที
  • เครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีขนาดกะทัดรัด ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งให้การควบคุมและความสะดวกสบายสูงสุด
  • นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่จับด้านข้างแบบถอดได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและใช้งานง่ายในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • เครื่องขัดถูกควบคุมเพื่อรักษาความเร็วภายใต้ภาระหนัก และมีท่อไอเสียเพื่อลดระดับเสียง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะถอดประกอบตัวยึดดิสก์ได้อย่างไร

A.

  • ถอดชุดประกอบแผ่นดิสก์และที่จับด้านข้าง
  • วางตัวเครื่องในคีมจับปากจับแบบอ่อน อย่าขันแน่นเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหาย
  • หมุนฝาครอบของแผ่นดิสก์ตามเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก
  • ดึงชุดมอเตอร์ออกจากตัวเรือน
  • ถอดฝาหม้อพักไอเสียออกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม 12 มม. เพื่อคลายเกลียวออกจากตัวเรือน
  • คลายเกลียวบูชทางเข้าและถอดออก

ถาม ลิ้นปีกผีเสื้อทำหน้าที่อะไร?

A. คันโยกคันเร่งเหมาะสำหรับควบคุมความเร็วของเครื่องขัดและกำจัดจุดกดบนฝ่ามือเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

ถาม จุดประสงค์ของล็อคนิรภัยคืออะไร?

A. ก้านล็อคนิรภัยช่วยป้องกันการทำงานของคันเร่งโดยไม่ตั้งใจเมื่อไม่ได้ใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตขนาดแผ่นเค้นราคา
DYNABRADE 50324 เครื่องขัดกระดาษทรายอุตสาหกรรม 0.7 Hp 4 นิ้ว | AB8FMV 25H861 50324ประกอบด้วยประกอบด้วย4"ทริกเกอร์฿42,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1 / 2 In
฿43,294 / หน่วย