Dynabrade 52218 | เครื่องเจียรลม Right Angle 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | 25h898 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 52218 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.5 แรงม้า 28cfm | AB8FPJ 25H898

DYNABRADE 52218 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.5 Hp 28cfm

In Stock
รายการ: AB8FPJ รุ่น: 52218ข้ามอ้างอิง: 25H898
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
฿25,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์7.0
CFM @ โหลดเต็ม28.0
ปลอกคอ1 / 4 "
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.5
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: Gearless

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มไอเสียความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DYNABRADE 52212 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0000.51 / 4 "6"฿27,931
DYNABRADE 52290 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.7 Hp 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0000.73 / 8 "5.125 "฿31,072
DYNABRADE 54343 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.71 / 4 "7.875 "฿42,613
DYNABRADE 54359 Air Die Grinder มุมขวา 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,0000.71 / 4 "7.875 "฿41,073
DYNABRADE 54363 เครื่องเจียรลม มุมขวา 18000 รอบต่อนาที 0.7 แรงม้า 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,0000.71 / 4 "11.25 "฿51,603
DYNABRADE 46000 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,0000.41 / 4 "8"฿38,206
DYNABRADE 46001 Air Die Grinder มุมขวา 15k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0000.41 / 4 "8"฿38,982

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 52218 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.5 Hp 28cfm
฿25,843 / หน่วย