DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์ดิสก์แซนเดอร์ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 8 |
CFM @ โหลดเต็ม | 32 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทท่อไอเสีย | ด้านหน้า |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 |
จัดการวัสดุ | ยาง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ประกอบด้วย |
HP | 0.7 |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6" |
แบบแผ่นหน้า | การปิดประตู |
ขนาดแผ่น | 3" |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดแกนหมุน | 3 / 8 "-24 |
เค้น | คันโยก |
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่น | ไม่ใช่สุญญากาศ |
ความเร็วตัวแปร | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 8467111040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทท่อไอเสีย | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
52413 | ด้านหลัง | ประกอบด้วย | 8.125 " | ฿31,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.