Dynabrade 52666 | เครื่องเจียรลมแบบตรง 12k Rpm 1.0 Hp 38cfm | 25h926 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 52666 เครื่องเจียรลมแบบตรง, 12000 รอบต่อนาที, 1.0 แรงม้า, 38 cfm | AB8FQK 25H926

DYNABRADE 52666 Air Die Grinder แบบตรง 12000 รอบต่อนาที 1.0 แรงม้า 38 cfm

In Stock
รายการ: AB8FQK รุ่น: 52666ข้ามอ้างอิง: 25H926

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿33,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์9.5
CFM @ โหลดเต็ม38.0
ปลอกคอ1 / 4 "
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP1.0
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.91
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องเจียรแบบเส้นตรงน้ำหนักเบาไม่ใช้เกียร์และควบคุมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดการเจียรการขัดเงาและการกำจัดวัสดุอย่างรวดเร็ว
  • สามารถติดกับเสี้ยนคาร์ไบด์ไฟล์โรตารีและล้อขัด
  • มีตัวเรือนหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อลดการส่งผ่านของอากาศเย็นและการสั่นสะเทือนไปยังผู้ปฏิบัติงาน
  • มีแผ่นกั้นไอเสียป้องกันการอุดตันที่ไม่เหมือนใครและคันโยกล็อคนิรภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดท่ออากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM @ โหลดเต็มไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
DYNABRADE 48360 เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿22,891
DYNABRADE 48325 เครื่องเจียรลมแบบตรง 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿21,911
DYNABRADE 48327 เครื่องเจียรลมแบบตรง 30k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿22,597
DYNABRADE 48355 เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 35,000ประกอบกับด้ามจับยาง฿22,866
DYNABRADE 47202 เครื่องเจียรลมตรง 5000 รอบต่อนาที 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000ประกอบกับด้ามจับยาง฿41,122
DYNABRADE 52258 เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.7 Hp 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย฿29,522
DYNABRADE 52667 เครื่องเจียรลมตรง 15k รอบต่อนาที 1 แรงม้า 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000ประกอบด้วย฿32,762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 52666 Air Die Grinder แบบตรง 12000 รอบต่อนาที 1.0 แรงม้า 38 cfm
฿33,112 / หน่วย