Dynabrade 52711 | เครื่องเจียรลม 15000 รอบต่อนาที 5-3/4" | 25h932 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 52711 เครื่องเจียรลม 15000 รอบต่อนาที 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 เครื่องบดอากาศ 15000 รอบต่อนาที 5-3/4"

In Stock
รายการ: AB8FQR รุ่น: 52711ข้ามอ้างอิง: 25H932
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
฿43,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบดอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.25
CFM @ โหลดเต็ม21
หน้าที่หนัก
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
ประเภทเครื่องบดพิมพ์ฮิต
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
ล็อคไม่
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน3 / 8 "-24
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์เส้นผ่าศูนย์กลางล้อCFM @ โหลดเต็มไอเสียความเร็วฟรีHPราคา
DYNABRADE 50340 เครื่องเจียรลม 11000 รอบต่อนาทีความยาว 8 นิ้ว | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 ถึง 5 "32ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,0000.7฿44,073
DYNABRADE 52630 เครื่องเจียรลม 13 500 รอบต่อนาที ยาว 10 นิ้ว | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43การหมุนÃͺµèÍ¹Ò·Õ 13,5001.3฿46,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 52711 เครื่องบดอากาศ 15000 รอบต่อนาที 5-3/4"
฿43,578 / หน่วย