เครื่องเจียรดินสอแบบเส้นตรง Dynabrade 52861 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเบาที่แม่นยำ เช่น การลบคม การแกะสลัก การแกะสลัก การทำความสะอาดและการตกแต่งในเครื่องมือ แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ การปลูกถ่ายทางการแพทย์ เครื่องประดับ และชิ้นส่วนยานยนต์ / อวกาศโดยใช้เสี้ยนคาร์ไบด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมและจุดติดตั้ง รูปทรงแบบดินสอช่วยให้จับได้ง่ายและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องบดดินสอแบบเส้นตรง Dynabrade 52861 มีคอลเล็ต 1/8 นิ้วสำหรับรับเศษเสี้ยนและจุดยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 1/8 นิ้ว
- ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้สองสามชิ้นเพื่อให้เย็นและยืดอายุการใช้งาน
- เครื่องบดดินสอนี้มีมอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนประสิทธิภาพสูง 0.4 แรงม้า ที่ช่วยให้ปรับความเร็วเครื่องมือได้ตั้งแต่ 5000 ถึง 25000 รอบต่อนาทีโดยเพียงแค่หมุนฝาครอบด้านหลังสีดำ
- ด้ามจับแบบสัมผัสที่ปลายเพลาให้การควบคุมด้วยปลายนิ้ว พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับบริเวณคอลเล็ตที่กำลังหมุน
- สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้ง่ายโดยใช้ประแจสองตัว
- เครื่องบดดินสอนี้มีข้อต่อ NPT ตัวเมียขนาด 1/4 นิ้วสำหรับรับลมอัด 16 SCFM ที่แรงดันต่ำกว่า 90 PSIG
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวป้องกันเกลียว Dynabrade 52898: ตัวป้องกันเกลียวที่เป็นอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้เข้าถึงฝาปลอกรัดได้ง่ายและรวดเร็วในเครื่องบดดินสอนี้
- Dynabrade 11411 & 10681 Air Filter-Regulator-Lubricator Systems: ระบบ FRL เหล่านี้ควบคุมแรงดันอากาศ กรองน้ำที่ปนเปื้อน และหล่อลื่นเครื่องบดดินสอนี้
- Dynabrade 95842 Air Lube: สารหล่อลื่นนี้ป้องกันการก่อตัวของสนิมหรือตะกอน
- Dynabrade 94994 ชุดประกอบเหนือท่อ: ชุดประกอบเหนือท่อนี้ยึดติดกับชุดเครื่องบดดินสอลมเพื่อควบคุมไอเสียออกจากผู้ใช้
- Dynabrade 93351 Carbide Burr Kit: ชุดนี้มี 12 burrs ติดตั้งเข้ากับ collet 1/8 นิ้วของเครื่องบดดินสอนี้
- Dynabrade 01495 Collet Insert: เม็ดมีดนี้พอดีกับ Collet ของยูนิตนี้เพื่อติดอุปกรณ์เสริม เช่น เสี้ยน
มาตรฐานและการรับรอง:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 ส่วนที่ 1910
- TS EN ISO-15744
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เครื่องบดดินสอนี้ผลิตเสียงได้มากแค่ไหน?
A. เครื่องบดดินสอเส้นตรง Dynabrade 52861 สร้างเสียงรบกวนสูงสุด 79 เดซิเบล(A)
ถาม เครื่องบดดินสอ Dynabrade 52861 ทำมาจากอะไร
A. เครื่องบดดินสอนี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
ถาม เครื่องบดดินสอ Dynabrade 52861 ต้องใช้ท่อลมขนาดเท่าใด
A. เครื่องบดดินสอนี้มีขนาดท่อ 1/4 นิ้ว (6 มม.)