Dynabrade 59025 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynorbital-Spirit เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดแนวตั้งหรือแนวนอนของไม้ พลาสติก ไฟเบอร์กลาส คอมโพสิต อลูมิเนียม และพื้นผิวโลหะแผ่นในเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว อ่างอาบน้ำ และการใช้งานในทะเล ประกอบด้วยแผ่นขัดยูรีเทนชนิดไม่ดูดฝุ่นแบบถ่วงน้ำหนักที่มีการออกแบบดุมชิ้นเดียวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและลดการสั่นสะเทือน เครื่องขัดกระดาษทราย Dynabrade แบบฝ่ามือนี้มีด้ามจับเครื่องมือที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับได้ถนัดมือ ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Dynabrade 59025 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynorbital-Spirit มีมอเตอร์ลม 0.25 แรงม้า (186 วัตต์) ที่ใช้ลมอัด 14 SCFM (396 LPM) ที่แรงดัน 90 PSIG (6.2 บาร์)
- มอเตอร์มีความเร็ว 12000 รอบต่อนาทีสำหรับการเคลื่อนที่ในวงโคจรที่แม่นยำ 6/3 นิ้ว (16 มม.) ของแผ่นขัดขนาด 5 นิ้ว
- เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้าขนาด 6 นิ้วนี้มีแท่นที่สะดวกสบายสำหรับการรองรับมือและข้อมือ และป้องกันไอเสียจากอากาศเย็น
- มีคันโยกลิ้นเร่งซึ่งย่อเข้าไปในส่วนจับของตัวเรือนเมื่อกดเพื่อกำจัดจุดกดบนฝ่ามือของผู้ใช้
- องค์ประกอบท่อไอเสียของตัวเครื่องช่วยลดระดับเสียงไอเสียสำหรับระดับเสียงต่ำ (81 dB(A))
- คุณสมบัติการควบคุมความเร็วช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วของเครื่องมือได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Dynabrade 10681 Air Filter-Regulator-Lubricator Systems: ระบบ FRL เหล่านี้ควบคุมแรงดันอากาศ กรองน้ำที่ปนเปื้อน และหล่อลื่นเครื่องขัดนี้
- Dynabrade 95842 Air Lubes: สารหล่อลื่นเหล่านี้ป้องกันการก่อตัวของสนิมหรือตะกอน
- Dynabrade 96510 Tune-Up Kit: ประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ของตัวเครื่อง
- Dynabrade 59457 Drop-in Motor Assembly: ชุดประกอบนี้ช่วยให้เปลี่ยนมอเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อม
- ชุดแปลงสุญญากาศ Dynabrade 57122 & 57123: ชุดแปลงเหล่านี้เปลี่ยนเครื่องมือนี้เป็นการกำหนดค่าสุญญากาศที่ต้องการ (สุญญากาศที่สร้างขึ้นเองหรือสุญญากาศส่วนกลาง)
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: มีการเชื่อมต่ออะไรบ้างในเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade 59025 นี้
A. เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit นี้มีการเชื่อมต่อ NPT ขนาด 1/4 นิ้วสำหรับติดตั้งท่ออากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว
ถาม เครื่องขัด Dynabrade นี้ทำมาจากอะไร
A. เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade 59025 นี้ทำจากวัสดุคอมโพสิตสำหรับเป็นฉนวนกับการจ่ายลมเย็น
ถาม: ทำไมเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade 59025 จึงมีรหัสสี
A. เครื่องขัดแบบวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade Dynorbital-Spirit มีรหัสสีเพื่อกำหนดวงโคจรของเครื่องมือ คันโยกสีเทาในเครื่องขัดแบบวงโคจรแบบสุ่ม Dynabrade 59025 นี้บ่งบอกว่าเครื่องมือมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงโคจร 3/16 นิ้ว (5 มม.) และใช้สำหรับงานขัดทั่วไป