DYNABRADE 64991 Tool Post Grinder 17 x 16 x 13.5 นิ้ว 230 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tool Post Grinder w / Air Tensioner |
ความกดอากาศ | 90 PSIG |
สายพาน SFPM | 4500 |
ขนาดเข็มขัด | 2 "x 36" |
ความสูง | 13.5 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ความยาว | 16 " |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | ชิ้น 81 (A) |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8465930090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
65014 | เครื่องมือโพสต์เจียร | ฿366,249 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.