DYNAFORM 870670 คัน Iso Natural เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | โดยธรรมชาติ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | +/- 0.010 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | เรซินโพลีเอสเตอร์ Isophthlic (ISO) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทเรซิ่น | มาตรฐาน ISO |
ความต้านแรงดึง | 100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.