DYNALON 201295-0250 ขวด 250mL LDPE Narrow Grey PK50
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | สีเทา |
วัสดุของตัวเครื่อง | LDPE |
ประเภทของร่างกาย | ทึบแสง |
ความจุ | ออนซ์ 8 |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | สีเทา |
วัสดุปิด | LDPE |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดสกรู |
ปาก | แคบ |
รูปร่าง | รอบ |
UPC | 002012950250 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สีผิวกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความจุ | สีปิด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301605-0016 | 165mm | ทูโทนช็อคชิพ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | R65 | รอบ | 500 มล. / 16 ออนซ์ | ขาว | 12 | ฿4,347 | ||
301605-0032 | 209mm | ทูโทนช็อคชิพ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | R65 | รอบ | 1,000 มล. / 32 ออนซ์ | ขาว | 6 | ฿4,021 | ||
606215-0016 | 6.5 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | 53mm | รอบ | 500mL | ขาว | 48 | ฿11,042 | ||
201315-2000W | 9.875 " | ขาว | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | 80mm | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2,000mL | ขาว | 6 | ฿5,440 | ||
606215-0032 | 7.125 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | 63mm | รอบ | 1,000mL | ขาว | 24 | ฿9,108 | ||
201295-0050 | - | สีเทา | LDPE | แคบ | - | รอบ | ออนซ์ 1.7 | สีเทา | 50 | ฿7,535 | ||
201295-0125 | - | สีเทา | LDPE | แคบ | - | รอบ | ออนซ์ 4 | สีเทา | 50 | ฿8,805 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.