DYNALON 606215-0016 ขวด HDPE ราคาประหยัด Ldpe Lid 500ml แพ็ค 48
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 500mL |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2 4 / 5 " |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 6.5 " |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 53mm |
รูปร่าง | รอบ |
UPC | 094706704324 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สีผิวกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความจุ | สีปิด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301605-0016 | 165mm | ทูโทนช็อคชิพ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | R65 | รอบ | 500 มล. / 16 ออนซ์ | ขาว | 12 | ฿4,347 | ||
301605-0032 | 209mm | ทูโทนช็อคชิพ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | R65 | รอบ | 1,000 มล. / 32 ออนซ์ | ขาว | 6 | ฿4,021 | ||
201315-2000W | 9.875 " | ขาว | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | 80mm | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2,000mL | ขาว | 6 | ฿5,440 | ||
606215-0032 | 7.125 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | กว้าง | 63mm | รอบ | 1,000mL | ขาว | 24 | ฿9,108 | ||
201295-0050 | - | สีเทา | LDPE | แคบ | - | รอบ | ออนซ์ 1.7 | สีเทา | 50 | ฿7,535 | ||
201295-0125 | - | สีเทา | LDPE | แคบ | - | รอบ | ออนซ์ 4 | สีเทา | 50 | ฿8,805 | ||
201295-0250 | - | สีเทา | LDPE | แคบ | - | รอบ | ออนซ์ 8 | สีเทา | 50 | ฿11,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.