DYNALON 208685-0050 คาร์บอยปากแคบ 50L HDPE โปร่งแสง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์บอย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
สีผิวกาย | ขาว |
วัสดุของตัวเครื่อง | HDPE |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งแสง |
ความจุ | 52.9L |
ความจุ | 13.21 แกลลอน. |
วัสดุปิด | HDPE |
สไตล์การจัดการ | ไหล่อินทิกรัล |
ความสูง | 27.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
208605-0025 | 25L | 22 1 / 5 " | ฿6,071 | ||
405624 | - | - | ฿2,754 | ||
208605-0005 | 1.32 แกลลอน. | 13.15 " | ฿3,042 | ||
208605-0010 | 2.64 แกลลอน. | 16.7 " | ฿3,752 | ||
208605-0050 | 13.21 แกลลอน. | 27.6 " | ฿12,337 | ||
208675-0005 | 1.32 แกลลอน. | 13.15 " | ฿2,009 | ||
208675-0010 | 2.64 แกลลอน. | 16.7 " | ฿3,040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.