Dynalon 3udt5 | ขวดน้ำทรงเหลี่ยมมีหูหิ้ว 5 ลิตร Azlon | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNALON 3UDT5 ขวดเหลี่ยมพร้อมหูหิ้ว 5 L Azlon | AD2UEU

DYNALON 3UDT5 ขวดเหลี่ยมมีหูหิ้ว 5 ลิตร Azlon

In Stock
รายการ: AD2UEU รุ่น: 3UDT5
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
฿2,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
สีผิวกายโปร่งแสง
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ความจุ5,000mL
สีปิดขาว
วัสดุปิดโพรพิลีน
ความลึก7.48 "
ช่วงการสำเร็จการศึกษา5 ถึง 1L
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา500mL
ความสูง10.65 "
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู45mm
รูปร่างซึ่งมีแปดมุม
ความกว้าง7.48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Heavy Duty Construction, Autoclavable, Offset Neck For Easier Filling and Pouring, Space Saving Square Shape

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดปิดสกรูความจุสีปิดรูปร่างความกว้างความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางช่วงการสำเร็จการศึกษากก. จำนวนราคา
DYNALON 202445-1000 Bottle Wide Grad 1000 Ml - Pack Of 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLขาวรอบ--3.7 "100 ถึง 1000 มล5฿4,802
DYNALON 202445-2000 ขวดนมปากกว้าง 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLขาวรอบ--4.719 "100 ถึง 2000 มล1฿1,666
DYNALON 3UDT8 ขวดเหลี่ยมพร้อมหูหิ้ว 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10Lขาวซึ่งมีแปดมุม9.312 "9.312 "-10 ถึง 2L1฿4,645
DYNALON 3UDU2 ขวดทรงเหลี่ยมพร้อมหูหิ้ว 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20Lขาวซึ่งมีแปดมุม11.75 "11.75 "-20 ถึง 3L1฿5,876
DYNALON 501505-0060 Bottle Grad Write-on 60 Ml - แพ็ค 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 มล. / 2 ออนซ์โดยธรรมชาติรอบ--1.565 "10 ถึง 60mL / 0.5 ถึง 2 ออนซ์12฿3,615
DYNALON 501505-0125 ขวดเขียน Grad บน 125ml - แพ็ค 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 มล. / 4 ออนซ์ขาวรอบ--1.95 "20 ถึง 120mL / 0.5 ถึง 4 ออนซ์12฿3,754

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNALON 3UDT5 ขวดเหลี่ยมมีหูหิ้ว 5 ลิตร Azlon
฿2,888 / หน่วย