DYNALON 453595 ตัวอย่างคอนเทนเนอร์ 8 ออนซ์ Hdpe โปร่งแสง - แพ็ค 250
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ตัวอย่าง |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
วัสดุของตัวเครื่อง | กปปส |
ความจุ | ออนซ์ 8 |
สีปิด | โดยธรรมชาติ |
วัสดุปิด | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 79mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 82mm |
ปาก | กว้าง |
รูปร่าง | กลมเรียว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สีปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453605 | ออนซ์ 16 | โดยธรรมชาติ | 92mm | 92mm | 100 | ฿6,459 | ||
453615 | ออนซ์ 32 | โดยธรรมชาติ | 114mm | 133mm | 100 | ฿9,779 | ||
453555 | ออนซ์ 83 | โดยธรรมชาติ | 162mm | 171mm | 25 | ฿6,101 | ||
454405 | ออนซ์ 8 | ขาว | 79mm | 82mm | 250 | ฿13,456 | ||
454415 | ออนซ์ 16 | ขาว | 92mm | 92mm | 100 | ฿7,055 | ||
454425 | ออนซ์ 32 | ขาว | 114mm | 133mm | 100 | ฿11,353 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.