Dynaquip Controls 191011b | 4tl01 | เลือก บอลวาล์วกระตุ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS 191011B บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 1/4 นิ้ว | AD9MBP 4TL01

DYNAQUIP CONTROLS 191011B บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9MBP รุ่น: 191011Bข้ามอ้างอิง: 4TL01
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
฿35,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
วัสดุลูกบอลCF8M สแตนเลส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัว2-Way
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดันCWP 1000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดโดยตรง
จำนวนพอร์ต2
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
จัดอันดับสำหรับCWP 1500 psi, ไอน้ำ 125 psi
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยวาล์ว -20 องศาถึง 400 องศา F, ตัวกระตุ้น -15 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยวัสดุลูกบอลวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยโครงสร้างวาล์วแรงดันไฟฟ้าวัสดุของตัวเครื่องราคา
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง 3 นิ้ว | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece115 VACทองเหลือง฿165,063
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿35,341
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 3/4 นิ้ว | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿36,755
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง 1 นิ้ว | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿38,350
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿45,676
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿51,206
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง 2 นิ้ว | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 องศาถึง 150 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเหล็กกล้าไร้สนิมสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCทองเหลือง฿53,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS 191011B บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส 1/4 นิ้ว
฿35,925 / หน่วย