จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS EVS26AJE25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 1-1/4 นิ้ว | AA8ZAY 1AWH7

DYNAQUIP CONTROLS EVS26AJE25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8ZAY รุ่น: EVS26AJE25อ้างอิงข้าม: 1AWH7
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
฿49,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
วัสดุลูกบอลCF8M สแตนเลส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัว2-Way
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดันCWP 1000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดโดยตรง
จำนวนพอร์ต2
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
จัดอันดับสำหรับCWP 1250 psi, ไอน้ำ 125 psi
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน
ซีลViton
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสื่อ -20 องศาถึง 450 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.48
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะชั่วคราว พิสัยโครงสร้างวาล์วราคา
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 1-1/2 นิ้ว | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 องศาถึง 149 องศา F1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "PTFE / ไวตันRTFEสื่อ -20 องศาถึง 450 องศา F, Ambient 10 องศาถึง 140 องศา F3-Piece฿68,240
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 2 นิ้ว | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 องศาถึง 149 องศา F1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"PTFE / ไวตันRTFEสื่อ -20 องศาถึง 450 องศา F, Ambient 10 องศาถึง 140 องศา F3-Piece฿94,389
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 3 นิ้ว | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 องศาถึง 149 องศา F800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"PTFE / ไวตันRTFEสื่อ -20 องศาถึง 450 องศา F, Ambient 10 องศาถึง 140 องศา F3-Piece฿200,498
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 3 นิ้ว | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 องศาถึง 150 องศา F1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"VitonRTFEวาล์ว -20 องศาถึง 400 องศา F, ตัวกระตุ้น -15 องศาถึง 140 องศา F2-Piece฿173,421
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 1/2 นิ้ว | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 องศาถึง 150 องศา F1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "VitonRTFEสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece฿39,092
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 องศาถึง 150 องศา F1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "VitonRTFEสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece฿39,864
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ สแตนเลส 1 นิ้ว | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 องศาถึง 150 องศา F1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"VitonRTFEสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F2-Piece฿43,657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS EVS26AJE25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส 1-1 / 4 นิ้ว
฿49,585 / หน่วย