จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง | AA8ZAB 1AWF5

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AA8ZAB รุ่น: EYHG7AUE25Hข้ามอ้างอิง: 1AWF5
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
฿60,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบนิโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัว3-Way
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดันCWP 400 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 100 psi
สูงสุด แรงดันน้ำ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดโดยตรง
จำนวนพอร์ต3
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือสไตล์ Diverter L
จัดอันดับสำหรับCWP 400 psi
วัสดุซีลViton
ซีลViton
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece
แรงดันไฟฟ้า12VDC, 24VAC/VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8481809020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยประเภทการเชื่อมต่อสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าราคา
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 2 นิ้ว | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 องศาถึง 149 องศา FFNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient 10 องศาถึง 140 องศา F115 VAC฿149,596
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 3 นิ้ว | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAU01-22 องศาถึง 149 องศา FFNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient 10 องศาถึง 140 องศา F115 VAC฿158,470
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 องศาถึง 150 องศา FFNPT x FNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F115 VAC฿33,388
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 3/4 นิ้ว | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 องศาถึง 150 องศา FFNPT x FNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F115 VAC฿35,072
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 1 นิ้ว | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 องศาถึง 150 องศา FFNPT x FNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F115 VAC฿42,775
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 องศาถึง 150 องศา FFNPT x FNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F115 VAC฿48,267
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 บอลวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 องศาถึง 150 องศา FFNPT x FNPT x FNPT125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "สื่อ -20 องศาถึง 300 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F115 VAC฿56,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง
฿60,654 / หน่วย