Dynaquip Controls Phh24atd01a | บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Double Acting | 6cx05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Double Acting | AE8FKU 6CX05

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Double Acting

In Stock
รายการ: AE8FKU รุ่น: PHH24ATD01Aข้ามอ้างอิง: 6CX05
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
฿28,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการการแสดงซ้ำ
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน (R)
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการดำเนินการขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดราคา
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATD01A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Double Acting | AE8FKT 6CX04 พช 23ATD01Aการแสดงซ้ำ1 / 2 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿26,915
DYNAQUIP CONTROLS PHH25ATD02A บอลวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Double Acting | AE8FKV 6CX06 พช 25ATD02Aการแสดงซ้ำ1"ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿32,061
DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A บอลวาล์ว 1 1/4 นิ้ว Fnpt Double Acting | AE8FKW 6CX07 พช 26ATD02Aการแสดงซ้ำ1.25 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿37,723
DYNAQUIP CONTROLS PHH27ATD03A บอลวาล์ว 1 1/2 นิ้ว Fnpt ดับเบิ้ลแอคติ้ง | AE8FKX 6CX08 พช 27ATD03Aการแสดงซ้ำ1.5 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿44,015
DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATD03A บอลวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Double Acting | AE8FKY 6CX09 พช 28ATD03Aการแสดงซ้ำ2"เหล็กกล้าไร้สนิม฿51,750
DYNAQUIP ควบคุม PHH23ATS012A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สปริงกลับ | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012Aสปริงรีเทิร์น1 / 2 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿30,390
DYNAQUIP ควบคุม PHH24ATS012A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt สปริงกลับ | AE8FLA6CX11 PHH24ATS012Aสปริงรีเทิร์น3 / 4 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล฿32,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Double Acting
฿28,563 / หน่วย