DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATS064A บอลวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Spring Return
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองหลอม |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความดัน | CWP 600 psi |
ติด | โดยตรง |
การดำเนินการ | สปริงรีเทิร์น |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
ความดันที่ต้องการ | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุซีล | PTFE / ไวตัน (R) |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลืองชุบนิกเกิล |
ชั่วคราว พิสัย | 14 องศาถึง 140 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | สองชิ้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8481809035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การดำเนินการ | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
พช 23ATD01A | การแสดงซ้ำ | 1 / 2 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿26,915 | |
พช 24ATD01A | การแสดงซ้ำ | 3 / 4 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿28,563 | |
พช 25ATD02A | การแสดงซ้ำ | 1" | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿32,061 | |
พช 26ATD02A | การแสดงซ้ำ | 1.25 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿37,723 | |
พช 27ATD03A | การแสดงซ้ำ | 1.5 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿43,292 | |
พช 28ATD03A | การแสดงซ้ำ | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿49,685 | |
PHH23ATS012A | สปริงรีเทิร์น | 1 / 2 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | ฿30,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.