Dynaquip Controls Pvs21ajd01a | 1awp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJD01A บอลวาล์ว 1/4 นิ้ว Npt สแตนเลสสองทาง | AA8ZCQ 1AWP1

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJD01A บอลวาล์ว 1/4 นิ้ว Npt Double Acting Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA8ZCQ รุ่น: PVS21AJD01Aข้ามอ้างอิง: 1AWP1
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
฿30,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 1500 psi, ไอน้ำ 125 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการการแสดงซ้ำ
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE / RTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสามชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวแม็กซ์ ความดันการดำเนินการขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลโครงสร้างวาล์วราคา
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A บอลวาล์ว สแตนเลส ดับเบิ้ลแอคติ้ง 1/2 นิ้ว | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AสามทางCWP 1000 psi, ไอน้ำ 125 psiการแสดงซ้ำ1 / 2 "สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿53,593
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJD02A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว สแตนเลส ดับเบิ้ลแอคติ้ง | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AสามทางCWP 1000 psi, ไอน้ำ 125 psiการแสดงซ้ำ3 / 4 "สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿56,083
DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A บอลวาล์ว 1 นิ้ว Npt สแตนเลสสองทาง | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AสามทางCWP 1000 psi, ไอน้ำ 125 psiการแสดงซ้ำ1"สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿83,193
DYNAQUIP CONTROLS PYSA7AJD07A บอลวาล์ว 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส ดับเบิ้ลแอคติ้ง | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AสามทางCWP 800 psi, ไอน้ำ 125 psiการแสดงซ้ำ1.5 "สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿116,390
DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJD08A บอลวาล์ว 2 นิ้ว Npt ดับเบิ้ลรักษาการสแตนเลส | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AสามทางCWP 800 psi, ไอน้ำ 125 psiการแสดงซ้ำ2"สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿127,327
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว Npt Spring Return | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AสามทางCWP 1000 psi, ไอน้ำ 125 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว1 / 2 "สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿64,131
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Npt Spring Return | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AสามทางCWP 1000 psi, ไอน้ำ 125 psiSpring Return - ปิดล้มเหลว3 / 4 "สไตล์ Diverter LPTFE / ไวตัน (R)หนึ่งชิ้น฿41,892

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS PVS21AJD01A บอลวาล์ว 1/4 นิ้ว Npt Double Acting Stainless Steel
฿30,405 / หน่วย