E James & Co 1525f-500625-25 | 4chk6 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F-500625-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXU 4CHK6

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XXU รุ่น: 1525F-500625-25อ้างอิงข้าม: 4CHK6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿26,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.025 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.51
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-500625-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625 25-ฝั่ง A: 605 / 8 "-40 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "฿29,842
E JAMES & CO 1525S-500750-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750 25-ฝั่ง A: 603 / 4 "-40 ถึง 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "฿59,316
E JAMES & CO 1525F-500750-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25ฝั่ง A: 753 / 4 "-30 ถึง 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "฿63,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 Feet
฿26,672 / หน่วย