E James & Co 1525f-500750-25 | 4chk7 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F-500750-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXV 4CHK7

E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XXV รุ่น: 1525F-500750-25อ้างอิงข้าม: 4CHK7
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
฿70,724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.032 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-500625-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625 25-ฝั่ง A: 605 / 8 "-40 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "฿33,065
E JAMES & CO 1525S-500750-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750 25-ฝั่ง A: 603 / 4 "-40 ถึง 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "฿65,722
E JAMES & CO 1525F-500625-25 ท่อ Viton 1/2 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625-25ฝั่ง A: 755 / 8 "-30 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "฿29,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25 Feet
฿70,724 / หน่วย