E James & Co 6030-3/16ytape | ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว หนา 4 X 36 นิ้ว | 1dxh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6030-3/16YTAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/16 นิ้ว 4 x 36 นิ้ว | AA9MFW 1DXH1

E JAMES & CO 6030-3/16YTAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/16 นิ้ว 4 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9MFW รุ่น: 6030-3/16YTAPEอ้างอิงข้าม: 1DXH1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer30A
ค่าการยืดออกลด 350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704637755
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนราคา
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGX ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "เกรดสูง฿186
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGX ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 32 "เกรดสูง฿269
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "เกรดสูง฿318
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGX ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 16 "เกรดสูง฿475
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "เกรดสูง฿615
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "เกรดสูง฿1,013
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"ที่ราบลด 450%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เกรดสูง฿1,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6030-3/16YTAPE ยางนีโอพรีน หนา 3/16 นิ้ว 4 x 36 นิ้ว
฿1,049 / หน่วย