E James & Co 83285116epdm8m | ยาง Epdm 1/16 Inch T 36 X 36 Inch 80a | 3tee7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 83285116EPDM8M ยางอีพีดีเอ็ม 1/16 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 80a | AD2PFD 3TEE7

E JAMES & CO 83285116EPDM8M ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 80a

In Stock
รายการ: AD2PFD รุ่น: 83285116EPDM8Mข้ามอ้างอิง: 3TEE7
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
฿4,837 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทไม่ติดกาว
สีBlack
durometer80A
ค่าการยืดออกลด 150%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1800 PSI
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)92.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 83285164EPDM8D ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8Dที่ราบ1 / 64 "12 "฿731
E JAMES & CO 83285132EPDM8D ยาง Epdm 1/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8Dที่ราบ1 / 32 "12 "฿923
E JAMES & CO 83285116EPDM8D ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8Dที่ราบ1 / 16 "12 "฿1,570
E JAMES & CO 83285332EPDM8D ยาง Epdm 3/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8Dที่ราบ3 / 32 "12 "฿2,076
E JAMES & CO 8328518EPDM8D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8Dที่ราบ1 / 8 "12 "฿3,006
E JAMES & CO 83285316EPDM8D ยาง Epdm 3/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8Dที่ราบ3 / 16 "12 "฿4,314
E JAMES & CO 8328514EPDM8D ยาง Epdm 1/4 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8Dที่ราบ1 / 4 "12 "฿5,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 83285116EPDM8M ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 80a
฿4,837 / หน่วย