จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ชุดเกลียว EZ LOK EZ-400-6 ความยาว 0.625 นิ้ว ทองเหลือง ขนาด 3/8-16 ชนิดเกลียวมีด | CG6NCC 45JZ89

E-Z LOK EZ-400-6 ชุดขันเกลียว, ยาว 0.625 นิ้ว, ทองเหลือง, ขนาด 3/8-16, เกลียวมีด Type

In Stock
รายการ: CG6NCC รุ่น: EZ-400-6ข้ามอ้างอิง: 45JZ89

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,263 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดแทรกด้าย
ความยาว0.625 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาด3 / 8-16
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนด้ายมีด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E-Z LOK EZ-400-6 ชุดขันเกลียว, ยาว 0.625 นิ้ว, ทองเหลือง, ขนาด 3/8-16, เกลียวมีด Type
฿2,263 / หน่วย